耕運機 オイルシールのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
103件の「耕運機 オイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクターロータリーオイルシール」、「つば付きオイルシール」、「ヤンマーオイルシール」などの商品も取り扱っております。

オイルシール NOKランキング2位
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業ランキング3位
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
249税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)


オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業ランキング5位
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
1個
249税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)


1個
209税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(253種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(382種類の商品があります)



回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
1個
269税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841サイズ13.8×24×5
1個
259税込285
当日出荷


キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005サイズ17×29×5
1個
259税込285
当日出荷

オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、。フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、。シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、。フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、。シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
1セット(3個)
699税込769
当日出荷